Disco da taglio Longlife Per alluminio/metalli non ferrosi
Disco da taglio per alluminio Longlife
MOLA-TAGLIO-ALU-2,5-F.22,2-D180MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Suscettibilità alla rottura estremamente bassa
- Stabilità laterale molto elevata
- Stoccaggio: in un luogo asciutto, a una temperatura di 20 °C
- Lavorare solo con un adeguato abbigliamento di protezione
- Utilizzare sempre una copertura di protezione quando si eseguono lavori di taglio
- Utilizzare solo dischi integri
- Non incastrare o inclinare i dischi durante il taglio: aumento del rischio di rottura!
- Verificare la corretta pressione di esercizio
- Serrare sempre i dischi da taglio (struttura diritta) con l'anello metallico verso la macchina
- Per ulteriori informazioni, fare riferimento al foglio illustrativo nella confezione
Conforme ai più esigenti requisiti di sicurezza dello standard europeo EN 12413 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli utensili di molatura)
Caratteristiche tecniche(X)
- Particolarmente adatto per alluminio, leghe di alluminio e altri metalli non ferrosi quali rame, ottone, bronzo, ecc.
- Per tagliare materozze, materiali pieni, tubi, profilati e lamiere, ecc.
Versatilità (sistema a punti) | 1 su 4 punti |
Durata (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Capacità di taglio (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Maneggevolezza/facilità di utilizzo (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Qualità di taglio (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Diametro | 180 mm |
Spessore | 2,5 mm |
Foratura | 22,23 mm |
Esecuzione | Dritto |
Numero di giri max | 8500 G/min |
Velocità circonferenziale max | 80 m/s |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.