MOLA/TAGLIO SPEED-VERDE DIR.125X1.0
ZEBRA
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adatto per KWU Classe II (ad es. costruzione oleodotti e reattori)
Soddisfa le esigenze di massima sicurezza in conformità con la norma europea EN 12413.
Lamiere di acciaio inossidabile, acciai inossidabili non legati, acciai legati e acciai altolegati, acciai resistenti alla corrosione e agli acidi, acciai al nichel-cromo
Per tagliare tubi, condotti di ventilazione, lastre di metallo (ad esempio container, lamine di metallo da costruzione), tubi, aste, rinforzi in acciaio, profili e guide (per l'idraulica), canaline portacavi, cavi ad alta tensione, cavi d'acciaio, materiali compositi, plastica, ecc.
Versatilità (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Capacità di taglio (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Maneggevolezza/facilità di utilizzo (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Qualità di taglio (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Diametro | 125 mm |
Spessore | 1 mm |
Foratura | 22,23 mm |
Versione | Dritto |
Numero di giri max | 12250 G/min |
Velocità circonferenziale max | 80 m/s |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.