Disco da taglio diamantato Fine Cut Plus
Disco diamantato Fine Cut Plus
DISCO DIAM.-FINE CUT PLUS-F.22,23-D115MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Taglio ottimale
- La funzione di raffreddamento dei lati del segmento strutturato consente la chiusura delle asole di compensazione a seguito dell'espansione indotta dal calore. Questo produce un bordo con una superficie di taglio chiusa.
Durata prolungata
- In confronto ai tradizionali dischi da taglio per piastrelle, il segmento da 10 mm di altezza garantisce una notevole durata.
Struttura a rombi ottimizzata
- Per tutti i materiali duri ed estremamente duri. Tagliente fino e molto pulito con formazione di polvere minima.
Caratteristiche tecniche(X)
Per smerigliatrici angolari, per il taglio di piastrelle, gres, piastrelle smaltate, terraglia (gres), granito, altra pietra naturale, tegole smaltate, mattoni in clinker, marmo.
Versatilità (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Velocità di taglio (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Qualità di taglio (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Diametro (Ø) | 115 mm |
Foratura | 22,23 mm |
Altezza segmento | 10 mm |
Spessore segmento | 1,4 mm |
Numero segmenti | 1 PZ |
Collegamento segmenti | Sinterizzato |
Numero di giri max | 16600 G/min |
Velocità circonferenziale max | 100 m/s |