Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco da taglio diamantato, Taurus H17  - DISCO DIAM.TAURUS H17 22.23-D230MM Disco da taglio diamantato, Taurus H17  - DISCO DIAM.TAURUS H17 22.23-D230MM Disco da taglio diamantato, Taurus H17  - DISCO DIAM.TAURUS H17 22.23-D230MM Disco da taglio diamantato, Taurus H17  - DISCO DIAM.TAURUS H17 22.23-D230MM Disco da taglio diamantato, Taurus H17  - DISCO DIAM.TAURUS H17 22.23-D230MM Disco da taglio diamantato, Taurus H17  - DISCO DIAM.TAURUS H17 22.23-D230MM Disco da taglio diamantato, Taurus H17  - DISCO DIAM.TAURUS H17 22.23-D230MM Disco da taglio diamantato, Taurus H17  - DISCO DIAM.TAURUS H17 22.23-D230MM Disco da taglio diamantato, Taurus H17  - DISCO DIAM.TAURUS H17 22.23-D230MM Disco da taglio diamantato, Taurus H17  - DISCO DIAM.TAURUS H17 22.23-D230MM Disco da taglio diamantato, Taurus H17  - DISCO DIAM.TAURUS H17 22.23-D230MM Disco da taglio diamantato, Taurus H17  - DISCO DIAM.TAURUS H17 22.23-D230MM Disco da taglio diamantato, Taurus H17  - DISCO DIAM.TAURUS H17 22.23-D230MM Disco da taglio diamantato, Taurus H17  - DISCO DIAM.TAURUS H17 22.23-D230MM Disco da taglio diamantato, Taurus H17  - DISCO DIAM.TAURUS H17 22.23-D230MM
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/VVyyRaoJJEc

Disco da taglio diamantato, Taurus H17  - DISCO DIAM.TAURUS H17 22.23-D230MM - 1
Disco da taglio diamantato, Taurus H17  - DISCO DIAM.TAURUS H17 22.23-D230MM - 2
Disco da taglio diamantato, Taurus H17  - DISCO DIAM.TAURUS H17 22.23-D230MM - 3
Disco da taglio diamantato, Taurus H17  - DISCO DIAM.TAURUS H17 22.23-D230MM - 4
Disco da taglio diamantato, Taurus H17  - DISCO DIAM.TAURUS H17 22.23-D230MM - 5
Disco da taglio diamantato, Taurus H17  - DISCO DIAM.TAURUS H17 22.23-D230MM - 6
Disco da taglio diamantato, Taurus H17  - DISCO DIAM.TAURUS H17 22.23-D230MM - 7
Disco da taglio diamantato, Taurus H17  - DISCO DIAM.TAURUS H17 22.23-D230MM - 8
Disco da taglio diamantato, Taurus H17  - DISCO DIAM.TAURUS H17 22.23-D230MM - 9
Disco da taglio diamantato, Taurus H17  - DISCO DIAM.TAURUS H17 22.23-D230MM - 10
Disco da taglio diamantato, Taurus H17  - DISCO DIAM.TAURUS H17 22.23-D230MM - 11
Disco da taglio diamantato, Taurus H17  - DISCO DIAM.TAURUS H17 22.23-D230MM - 12
Disco da taglio diamantato, Taurus H17  - DISCO DIAM.TAURUS H17 22.23-D230MM - 13
Disco da taglio diamantato, Taurus H17  - DISCO DIAM.TAURUS H17 22.23-D230MM - 14
Disco da taglio diamantato, Taurus H17  - DISCO DIAM.TAURUS H17 22.23-D230MM - 15

Disco da taglio diamantato, Taurus H17

Disco diamantato Taurus H17
DISCO DIAM.TAURUS H17 22.23-D230MM

Cod. art. 0666794230
EAN 4046777537253

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Migliore capacità di taglio e durata. Taglio rapido di materiali duri. Qualità eccellente per requisiti professionali.

Segmento diamantato XXL da 17 mm di altezza per una durata prolungata. Massima durata grazie ai segmenti molto alti, maneggevolezza, durata eccezionale anche su materiali duri.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro (Ø)

230 mm

Foratura

22,23 mm

Altezza segmento

17 mm

Spessore segmento

3 mm

Numero segmenti

15 PZ

Collegamento segmenti

Laser

Numero di giri max

8300 G/min

Velocità circonferenziale max

100 m/s

Norma EN

13236

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche