Disco diamantato per smussatura, plastica
Disco diamantato da taglio
DISCO-DIAM.-TAGLIO/SBAVO-2,8-F22,23-D125
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tagliente e utensile di smussatura dotati di uno speciale rivestimento diamantato sotto vuoto (BSL)
- Battuta di profondità taglio
- Guida uniforme e costante
- I dischi diamantati si smussano ad eccessiva velocità e si usurano troppo rapidamente quando le velocità della superficie perimetrale sono insufficienti
- Alla perdita della taglienza (si nota all'aumento della formazione di scintille) si può ravvivare il disco in materiale abrasivo, per esempio pietra arenaria
- Tagliare grosse sezioni in più volte (taglio oscillante)
- Lavorare senza applicare una pressione di lavoro eccessiva: il peso della macchina è sufficiente. Pressione di lavoro eccessiva provoca un aumento dell'usura.
- I dischi diamantati sono progettati per un taglio diritto. Se si effettuano tagli curvi, la lama si deforma provocando cricche al nucleo e lacerazioni del segmento: rischio di lesioni!
- Nonostante il livello di sicurezza offerto dall'utensile, indossare sempre occhiali e abbigliamento di sicurezza durante il lavoro
- Osservare le informazioni sull'etichetta (numero di giri massimo), le restrizioni d'uso e le istruzioni di sicurezza
- La freccia di direzione sul disco deve corrispondere alla direzione di marcia della macchina
- Non utilizzare per sbavare lateralmente
- Utilizzare l'apposita cuffia di protezione
- Il serraggio deve essere effettuato esclusivamente solamente da persona istruita (non forzare, usare flange di serraggio pulite, della stessa dimensione, eseguire un test)
- Dischi da taglio danneggiati, non serrati o non montati correttamente potrebbero causare lesioni gravi
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro (Ø) | 125 mm |
Foratura | 22,23 mm |
Spessore segmento | 2,8 mm |
Numero segmenti | 10 PZ |
Collegamento segmenti | BSL |
Numero di giri max | 12250 G/min |
Velocità circonferenziale max | 80 m/s |