Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Disco da taglio per acciaio

Disco da taglio per acciaio
MOLA DA TAGLIO WUERTH BLU CD 115X2,5

Cod. art. 0669301152
EAN 4045727972243

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Disco standard ad alte prestazioni con valori di prestazione eccellenti.
  • Disco da taglio standard con composto in resina sintetica, rinforzato con materiale fibroso

  • Per taglio a mano libera con smerigliatrici angolari elettriche o pneumatiche

  • Alta resistenza alla rottura

  • Max. velocità circonferenziale 80 m/s
Indicazione
  • Stoccaggio: In un luogo asciutto, a una temperatura di +20 °C

  • Lavorare solo con un adeguato abbigliamento di protezione.

  • Utilizzare sempre una cuffia di protezione adeguata durante il taglio.

  • Utilizzare solo dischi integri.

  • Non incastrare o inclinare i dischi durante il taglio. Aumento del rischio di rottura!

  • Garantire la corretta pressione di contatto.

  • Serrare sempre i dischi da taglio (struttura diritta) con l'anello metallico verso la macchina.

Soddisfa le esigenze di massima sicurezza in conformità con la norma europea EN 12413.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Acciaio da costruzione, acciai da costruzione a resistenza elevata, acciai strutturali, acciai per utensili, acciai temprati.



Per tagliare materiali pieni, tubi, profilati e lamiere

Versatilità (sistema a punti)

1 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

2 su 4 punti

Capacità di taglio (sistema a punti)

1 su 4 punti

Maneggevolezza/facilità di utilizzo (sistema a punti)

2 su 4 punti

Qualità di taglio (sistema a punti)

2 su 4 punti

Diametro

115 mm

Spessore

2,8 mm

Foratura

22,2 mm

Esecuzione

Piegato a gomito

Numero di giri max

13300 G/min

Velocità circonferenziale max

80 m/s

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Occhiale di protezione Cetus®

OCCHIALE-CETUS-TRASPARENTE

CETUS
Ottima protezione con design sportivo e moderno
x 1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche