Disco da taglio per acciaio
Disco da taglio per acciaio
MOLA/TAGLIO WUERTH.-BLU DIR.180X3.0
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Disco da taglio standard con composto in resina sintetica, rinforzato con materiale fibroso
- Per taglio a mano libera con smerigliatrici angolari elettriche o pneumatiche
- Alta resistenza alla rottura
- Max. velocità circonferenziale 80 m/s
- Stoccaggio: In un luogo asciutto, a una temperatura di +20 °C
- Lavorare solo con un adeguato abbigliamento di protezione.
- Utilizzare sempre una cuffia di protezione adeguata durante il taglio.
- Utilizzare solo dischi integri.
- Non incastrare o inclinare i dischi durante il taglio. Aumento del rischio di rottura!
- Garantire la corretta pressione di contatto.
- Serrare sempre i dischi da taglio (struttura diritta) con l'anello metallico verso la macchina.
Soddisfa le esigenze di massima sicurezza in conformità con la norma europea EN 12413.
Caratteristiche tecniche(X)
Acciaio da costruzione, acciai da costruzione a resistenza elevata, acciai strutturali, acciai per utensili, acciai temprati.
Per tagliare materiali pieni, tubi, profilati e lamiere
Versatilità (sistema a punti) | 1 su 4 punti |
Durata (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Capacità di taglio (sistema a punti) | 1 su 4 punti |
Maneggevolezza/facilità di utilizzo (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Qualità di taglio (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Diametro | 180 mm |
Spessore | 3 mm |
Foratura | 22,23 mm |
Esecuzione | Dritto |
Numero di giri max | 8500 G/min |
Velocità circonferenziale max | 80 m/s |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.