Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile
Disco da taglio per acciaio/acciaio inox
MOLA TAGL. WUERTH INOX/ACC. 115X1,6
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Adatto per il taglio di acciaio e acciaio INOX, nonché per lavori di taglio leggeri su ghisa
- Privo di ferro, cloro e zolfo (≥ 0,1%)
- Taglio rapido e preciso e produzione minima di calore e rumore
- Formazione ridotta di sbavature e scintille durante il taglio
Caratteristiche tecniche(X)
Per il taglio di lamiere, profili, profili scatolati, sottili e medio-spessi ecc.
Versatilità (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Durata (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Capacità di taglio (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Maneggevolezza/facilità di utilizzo (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Qualità di taglio (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Diametro | 115 mm |
Spessore | 1,6 mm |
Foratura | 22,2 mm |
Esecuzione | Dritto |
Numero di giri max | 13300 G/min |
Velocità circonferenziale max | 80 m/s |