Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco da taglio Speed Per acciaio - MOLA/TAGLIO SPEED-BLU    CD .125X1.6 Disco da taglio Speed Per acciaio - MOLA/TAGLIO SPEED-BLU    CD .125X1.6 Disco da taglio Speed Per acciaio - MOLA/TAGLIO SPEED-BLU    CD .125X1.6 Disco da taglio Speed Per acciaio - MOLA/TAGLIO SPEED-BLU    CD .125X1.6 Disco da taglio Speed Per acciaio - MOLA/TAGLIO SPEED-BLU    CD .125X1.6 Disco da taglio Speed Per acciaio - MOLA/TAGLIO SPEED-BLU    CD .125X1.6 Disco da taglio Speed Per acciaio - MOLA/TAGLIO SPEED-BLU    CD .125X1.6
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/JJZeSLVq0PU

Disco da taglio Speed Per acciaio - MOLA/TAGLIO SPEED-BLU    CD .125X1.6 - 1
Disco da taglio Speed Per acciaio - MOLA/TAGLIO SPEED-BLU    CD .125X1.6 - 2
Disco da taglio Speed Per acciaio - MOLA/TAGLIO SPEED-BLU    CD .125X1.6 - 3
Disco da taglio Speed Per acciaio - MOLA/TAGLIO SPEED-BLU    CD .125X1.6 - 4
Disco da taglio Speed Per acciaio - MOLA/TAGLIO SPEED-BLU    CD .125X1.6 - 5
Disco da taglio Speed Per acciaio - MOLA/TAGLIO SPEED-BLU    CD .125X1.6 - 6
Disco da taglio Speed Per acciaio - MOLA/TAGLIO SPEED-BLU    CD .125X1.6 - 7

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed per acciaio
MOLA/TAGLIO SPEED-BLU CD .125X1.6
ZEBRA

Cod. art. 0664101261
EAN 4045989030668

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Elevate prestazioni di taglio e lunga durata
  • Taglio molto rapido

  • Estremamente sottile, per tagli di precisione, praticamente privi di sbavature e trucioli (superfici di taglio molto pulite e fredde)

  • Molto facile da usare per lavorazioni a macchina e manuali

  • Ottima resistenza alla rottura
Indicazione
  • Stoccaggio: in un luogo asciutto, a una temperatura di 20 °C

  • Lavorare solo con un adeguato abbigliamento di protezione

  • Utilizzare sempre una copertura di protezione quando si eseguono lavori di taglio

  • Utilizzare solo dischi integri

  • Non incastrare o inclinare i dischi durante il taglio: aumento del rischio di rottura!

  • Verificare la corretta pressione di esercizio

  • Serrare sempre i dischi da taglio (struttura diritta) con l'anello metallico verso la macchina

  • Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'inserto della confezione

Conforme ai più rigidi requisiti di sicurezza dello standard europeo EN 12413 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli utensili di molatura)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Ideale per l'acciaio

  • Particolarmente adatto per tubi e profili a parete sottile, lamiere sottili, pannelli di carrozzeria, ecc.

Versatilità (sistema a punti)

1 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Capacità di taglio (sistema a punti)

4 su 4 punti

Maneggevolezza/facilità di utilizzo (sistema a punti)

3 su 4 punti

Qualità di taglio (sistema a punti)

3 su 4 punti

Diametro

125 mm

Spessore

1,6 mm

Foratura

22,23 mm

Esecuzione

Piegato a gomito

Numero di giri max

12250 G/min

Velocità circonferenziale max

80 m/s

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Occhiali di protezione CEPHEUS®

OCCHIALE PROT. TRASP. CEPHEUS EN166

CEPHEUS
Occhiali di protezione leggeri e con ottima aderenza
x 1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche