Disco da taglio Speed Per acciaio
Disco da taglio Speed per acciaio
MOLA/TAGLIO SPEED-BLU DIR.125X1.6
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Taglio molto rapido
- Estremamente sottile, per tagli di precisione, praticamente privi di sbavature e trucioli (superfici di taglio molto pulite e fredde)
- Molto facile da usare per lavorazioni a macchina e manuali
- Ottima resistenza alla rottura
- Stoccaggio: in un luogo asciutto, a una temperatura di 20 °C
- Lavorare solo con un adeguato abbigliamento di protezione
- Utilizzare sempre una copertura di protezione quando si eseguono lavori di taglio
- Utilizzare solo dischi integri
- Non incastrare o inclinare i dischi durante il taglio: aumento del rischio di rottura!
- Verificare la corretta pressione di esercizio
- Serrare sempre i dischi da taglio (struttura diritta) con l'anello metallico verso la macchina
- Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'inserto della confezione
Conforme ai più rigidi requisiti di sicurezza dello standard europeo EN 12413 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli utensili di molatura)
Caratteristiche tecniche(X)
- Ideale per l'acciaio
- Particolarmente adatto per tubi e profili a parete sottile, lamiere sottili, pannelli di carrozzeria, ecc.
Versatilità (sistema a punti) | 1 su 4 punti |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Capacità di taglio (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Maneggevolezza/facilità di utilizzo (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Qualità di taglio (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Diametro | 125 mm |
Spessore | 1,6 mm |
Foratura | 22,23 mm |
Esecuzione | Dritto |
Numero di giri max | 12250 G/min |
Velocità circonferenziale max | 80 m/s |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.