Disco di serraggio DIN 6796, acciaio per molle, zinco lamellare, argento (ZFSH)
Acciaio per molle DIN 6796 zinco lamellare
ROND-CONICHE-DIN6796-(ZFSH)-D14
Cod. art. 0413514
EAN 4046777718812
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le rondelle elastiche, grazie al pretensionamento, sono un efficace elemento di sicurezza contro l'allentamento del collegamento a vite. Grazie al pretensionamento mantengono inalterato il precarico della vite anche in caso di assestamento.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M14 |
Diametro interno (d1) | 15 mm |
Diametro esterno (d2) | 35 mm |
Altezza (h1) | 4,65 mm |
Spessore (s1) | 3,5 mm |
Normative | DIN 6796 |
Materiale | Acciaio per molle |
Superficie | Argento zinco lamellare |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Durata protezione anticorrosiva | 720 h |
Ideale per | Collegamenti a vite, classe di proprietà 8.8 e 10.9 |
Funzione di bloccaggio | Contro perdita del precarico |
