Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Disco diamantato FAST

Disco da taglio diamantato Fast
DISCO DIAMANT. FAST 22,2 D180 MM

Cod. art. 0668000180
EAN 4024835292610

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per materiali da costruzione
  • Taglio a secco con macchine portatili

  • Fascia diamantata sinterizzata direttamente sull’anima

  • Anima in acciaio temprato rinforzata a spessore maggiorato

  • Con fori di ventilazione e micro-tagli laser

  • Taglio preciso, assenza di vibrazione, perfetta stabilità, maggior raffreddamento del disco
Indicazione

Igiene e sicurezza sul lavoro


E’ d’obbligo utilizzare smerigliatrici angolari con cuffie di protezione. Nonostante l’elevata sicurezza dell’utensile, lavorare indossando i Dispositivi di Protezione Individuale

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro (Ø)

180 mm

Foratura

22,23 mm

Altezza segmento

7 mm

Spessore segmento

2,3 mm

Collegamento segmenti

Sinterizzato

Velocità circonferenziale max

100 m/s

Norma EN

13236