Disco diamantato GRES PLUS
Disco da taglio diamantato Gres Plus
DISCO DIAMANT. GRES PLUS D125 MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fascia diamantata continua liscia
- Sinterizzata direttamente sull’anima
- Ottima finitura di taglio
Igiene e sicurezza sul lavoro
E’ d’obbligo utilizzare smerigliatrici angolari con cuffie di protezione. Nonostante l’elevata sicurezza dell’utensile, lavorare indossando i Dispositivi di Protezione Individuale
Caratteristiche tecniche(X)
Disco diamantato specifico per il taglio di piastrelle in ceramica, gres, cotto, monocottura, gres porcellanato e ceramiche da rivestimento
Diametro (Ø) | 125 mm |
Foratura | 22,23 mm |
Altezza segmento | 8 mm |
Spessore segmento | 1,7 mm |
Velocità circonferenziale max | 80 m/s |
Norma EN | 13236 |