Disco diamantato universale
Disco da taglio diamantato, universale
DISCO DIAMANTATO A SECCO UNIV 230 MM
Cod. art. 5527264230
EAN 4050641031969
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Confezione da 5 pezzi
- Segmenti saldati a laser
- Taglio veloce
- Anima robusta
- Disco universale per materiali edili
Igiene e sicurezza sul lavoro
E’ d’obbligo utilizzare smerigliatrici angolari con cuffie di protezione. Nonostante l’elevata sicurezza dell’utensile, lavorare indossando i Dispositivi di Protezione Individuale
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro (Ø) | 230 mm |
Foratura | 22,23 mm |
Altezza segmento | 10 mm |
Spessore segmento | 2,5 mm |
Numero segmenti | 16 PZ |
Numero di giri max | 6600 G/min |
Velocità circonferenziale max | 100 m/s |
Norma EN | 13236 |
