Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Disco fibrato per acciaio CERALINE

DISCO-FIBR.-CERAMICATO-GR36+-D115X22,2MM

Cod. art. 5519911536

EAN 4065746735254

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Disco fibrato per acciaio CERALINE

Cod. art. 5519911536

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per una capacità di asportazione estremamente alta con bassa pressione di contatto per acciaio, ghisa e strati di ossido di ferro

Grana abrasiva ceramica ad alte prestazioni


  • Asportazione di materiale estremamente elevata e rapida

  • Durata estremamente lunga e bassa pressione di contatto


Robusto e adatto a più materiali


  • Maggiore stabilità grazie al robusto materiale di base in fibra vulcanizzata

  • Ideale per acciaio, ghisa e strati di ossido di ferro
Indicazione
  • Utilizzare solo dischi in fibra con platorelli adeguati in buone condizioni di funzionamento

  • Lavorare solo con dispositivi di protezione individuale appropriati quali occhiali di protezione, guanti, protezione udito, ecc.

  • Non conservare alla luce del sole diretta, vicino a fonti di calore, in luoghi umidi o sui pavimenti

  • Conservare nella confezione originale a 18-22 °C e al 45-60% di umidità relativa

  • Per ottenere prestazioni ottimali con la grana abrasiva ceramica ad alte prestazioni, si consiglia una smerigliatrice angolare di almeno 1.000 Watt

  • Privo di ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per l'utilizzo su smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche manuali con velocità circonferenziali fino a 80 m/s, assieme a un platorello

  • Per la carteggiatura di bordi e superfici, la preparazione e la post-lavorazione di cordoni di saldatura, la rifinitura e la levigatura

  • Per acciaio, ghisa e alluminio

Diametro (Ø)

115 mm

Diametro foro

22,23 mm

Grana

36+

Numero di giri max

13300 1/min

Numero giri consigliati

8300 1/min

Materiale abrasivo

Grana ceramica ad alte prestazioni

Colore disco

Grigio grafite

Base adesiva

Resina sintetica piena

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Platorello con scanalature di raffreddamento Per anelli in fibra vulcanizzata

PLATORELLO IN GOMMA CON VENTIL.115MM

Lunga durata e risultati di finitura perfetti.
x 1 pz.
Platorello con scanalature di raffreddamento Per anelli in fibra vulcanizzata

PLATORELLO IN GOMMA CON VENTIL.125MM

Lunga durata e risultati di finitura perfetti.
x 1 pz.
Platorello con scanalature di raffreddamento Per anelli in fibra vulcanizzata

PLATORELLO IN GOMMA CON VENTIL.178MM

Lunga durata e risultati di finitura perfetti.
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Filtro parapolvere per smerigliatrice angolare

PROTEZIONE POLVERE PER EWS12-14-17

Impedisce l’ingresso di particelle grossolane nella carcassa del motore della smerigliatrice angolare
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche