Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Disco fibrato vulcanizzato in corindone sintetico

Disco fibrato vulcanizzato, corindone normale
DISCO FIBRATO-CORIND. K40-D125X22MM

Cod. art. 058012540

EAN 4011231482776

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Disco fibrato vulcanizzato in corindone sintetico

Cod. art. 058012540

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Dischi abrasivi elastici, robusti e resistenti agli strappi

Foro da 22 mm con intaglio a croce



Materiale di supporto in fibra vulcanizzata


  • Misura della grana 16-50: 0,8 mm

  • Misura della grana 60-120: 0,6 mm


Legnate in resina sintetica molto elastico


Lunga durata



Dispersione elettrostatica


Tassi di rimozione costanti

Indicazione

Istruzioni operative generali e di sicurezza


  • Utilizzare solo dischi in fibra con platorelli di sostegno omologati e integri

  • Il diametro del disco in fibra non deve superare di più di 15 mm il diametro del platorello

  • La levigatura a tuffo non è consentita

  • Indossare sempre dispositivi di protezione individuale adeguati, ad es. occhiali di protezione, guanti, protezione udito, ecc.

  • Conservare al riparo dalla luce solare diretta e da fonti di calore. Non conservare in ambienti umidi o a contatto con il pavimento

  • Conservare nella confezione originale a 18-22°C e al 45-60% di umidità relativa
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l'utilizzo su smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche manuali con velocità circonferenziali fino a 80 m/s, assieme a un platorello



Smerigliatura dei bordi e delle superfici di elementi piani e curvi


  • Grana 16-40: per livellare cordoni di saldatura, eliminare punti di saldatura, cordoni di brasatura. Lavori di sbavatura su lastre, parti forgiate e fuse in metallo. Rimozione di materozze

  • Grana 40-80: Levigatura di saldature di testa, rottura degli spigoli e smerigliatura delle lastre e di altre superfici metalliche

  • Grana 40-120: Asportazione della ruggine, rimozione di vecchi strati di vernice, levigatura fine nei lavori di riparazione dei veicoli


Materiali lavorabili


Acciaio, metalli non ferrosi, metalli fusi e leghe di alluminio

Diametro (Ø)

125 mm

Diametro foro

22,23 mm

Grana

40

Numero di giri max

12250 G/min

Numero giri consigliati

7500 G/min

Materiale abrasivo

Corindone comune

Colore disco

Marrone

Base adesiva

Resina sintetica piena

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Platorello Completo di dado di serraggio

PLATORELLO IN GOMMA 115MM

Completo di dado di serraggio
x 1 pz.
Platorello Completo di dado di serraggio

PLATORELLO IN GOMMA -D125MM

Completo di dado di serraggio
x 1 pz.
Platorello Completo di dado di serraggio

PLATORELLO IN GOMMA 180MM

Completo di dado di serraggio
x 1 pz.
Platorello, flessibile

DISC F.VULCAN-FIB.GRIND.F.703000854