Anello in fibra vulcanizzata CERALINE
Disco in fibra vulcanizzata CERALINE
DISCO-TIBR.-CERAMIC-GR36-D125X22,23MM
CERALINE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Asportazione del materiale estremamente elevata e molto rapida con minima formazione di calore
Grana abrasiva ad alte prestazioni e rivestimento abrasivo
Durata estremamente lunga e bassa pressione di contatto
Grana abrasiva ceramica ad alte prestazioni
- Utilizzare solo dischi in fibra con platorelli adeguati in buone condizioni di funzionamento.
- Lavorare solo con dispositivi di protezione individuale appropriati quali occhiali di protezione, guanti, protezione udito, ecc.
- Non conservare alla luce del sole, vicino a fonti di calore, in luoghi umidi o sui pavimenti.
- Conservare nella confezione originale a 18 - 22°C e al 45 - 60% di umidità relativa.
- Senza ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)
Caratteristiche tecniche(X)
- Idoneo per l'utilizzo su smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche manuali fino a una velocità circonferenziale massima di 80 m/s, in abbinamento a un platorello.
- Per la levigatura di bordi e superfici, la preparazione e la post-lavorazione di cordoni di saldatura, la rifinitura e la levigatura.
- Per acciaio inossidabile; acciai resistenti alla corrosione, agli acidi e al calore (altolegati); acciaio e alluminio
Diametro (Ø) | 125 mm |
Diametro foro | 22,23 mm |
Grana | 36 |
Numero di giri max | 12250 G/min |
Numero giri consigliati | 7500 G/min |
Materiale di supporto | Fibra vulcanizzata |
Materiale abrasivo | Granuli di ceramica |
Colore disco | Rosso/marrone |
Base adesiva | Resina sintetica piena con additivi leviganti |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.