Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Disco in fibra vulcanizzata con grana abrasiva in ceramica veloce Longlife

Disco in fibra vulcan., gr. ceram., Longlife/Speed
DISCO FIBR. CUBITRON2 K36 D125X22MM

Cod. art. 0580712536

EAN 4050642928381

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Disco in fibra vulcanizzata con grana abrasiva in ceramica veloce Longlife

Cod. art. 0580712536

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Blu/verde per acciaio e acciaio inossidabile (acciaio inossidabile professionale).

Minima rugosità e perfetta finitura delle superfici grazie all'uniformità di orientamento della grana abrasiva



Elevata asportazione di materiale con levigatura fredda


Grazie alla grana abrasiva dalle elevate prestazioni e allo strato di copertura abrasivo attivo



Richiesta bassa pressione di contatto


Grazie alla grana abrasiva dalle elevate prestazioni



Lunghissima durata


Grazie all'uniformità di orientamento in verticale della grana abrasiva



Privo di ferro, cloro e zolfo (<= 0,1%)

Indicazione

Cubitron® uniforme e preciso. La grana non corrisponde a nessuno degli attuali standard per abrasivi (ad es. FEPA). Per questo motivo, la grana viene contrassegnata con un + ed assegnata al valore di grana, secondo gli attuali standard, più vicino (ad es. 36+).


3M® e Cubitron® sono marchi di fabbrica dell'azienda 3M

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per levigare le superfici e i bordi, rifinire e levigare, operazioni di sbavatura e lavorazione di cordoni di saldatura.


Per l'uso su smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche manuali con velocità circonferenziale massima di 80 m/s, in abbinamento a un platorello


Materiali da lavorare: Acciaio inossidabile, acciaio resistente alla corrosione, agli acidi e al calore (altolegato), acciaio e alluminio

Diametro (Ø)

125 mm

Diametro foro

22,23 mm

Grana

36+

Numero di giri max

12250 1/min

Numero giri consigliati

7500 1/min

Materiale abrasivo

Grani ceramici minerali 3M Cubitron II

Colore disco

Arancio/rosso

Base adesiva

Resina sintetica piena

P24 P36 P40 P60 P80
36+
60+
80+
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Platorello con scanalature di raffreddamento Per anelli in fibra vulcanizzata

PLATORELLO IN GOMMA CON VENTIL.125MM

Lunga durata e risultati di finitura perfetti.
x 1 pz.
Smerigliatrice angolare EWS 14-125 INOX

SMERIGLIATRICE ANG. EWS14-125 INOX

Smerigliatrice angolare portatile da 1400 W per lavori di smerigliatura e sgrossatura su acciaio inossidabile
x 1 pz.
Occhiali di protezione CEPHEUS®

OCCHIALE PROT. TRASP. CEPHEUS EN166

Occhiali di protezione leggeri e con ottima aderenza