Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Disco lamellare ad alta visibilità

DISCO LAM.FIB.ZIRC.VISIB.125MM GR.40

Cod. art. 0578812540

EAN 4045727623046

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Disco lamellare ad alta visibilità

Cod. art. 0578812540

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ottima visibilità "attraverso il disco" sul pezzo da lavorare. Ideale per la lavorazione di lamiere sottili.

Perfetta visibilità sul pezzo da lavorare


  • Previene l'eccessiva levigazione involontaria.

  • Riduzione dei difetti di lavorazione.


Ottimo grado di finitura grazie a un metodo di lavoro mirato



Minore surriscaldamento grazie all'effetto ventola


La riduzione della temperatura sulla superficie previene la colorazione blu involontaria del pezzo lavorato.



Orientamento stabile

Indicazione

Quando si leviga solo legno o plastica, il disco deve essere pulito su un attrezzo in ferro dai bordi taglienti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Acciaio da costruzione


  • Preparazione e post-lavorazione dei cordoni di saldatura

  • Asportazione della ruggine

  • Rimozione del calcare (in piccole quantità)

  • Smerigliatura del ferro battuto (griglie, ringhiere, corrimano)

  • Rimozione dello zinco in eccesso sui cordoni di saldatura prima del rivestimento in plastica


Lavorazione dell'acciaio inossidabile


  • Costruzione di tubature, di serbatoi e contenitori

  • Costruzione di impianti (industria chimica)

  • Costruzione di impianti, ad es. industria birraria e alimentare

  • Costruzione di imbarcazioni


Lavorazione dell'alluminio (tutti i metalli non ferrosi)


  • Veicoli speciali, quali autocisterne, ambulanze, autopompe ecc.

  • Costruzione navale

  • Costruzione aeronautica


Macchine agricole


Affilatura delle lame (tosaerba, falciatrici a barra)



Allestitore


  • Riparazione dei danni provocati da incidenti: Vernici e masse di livellazione, pasta per saldatura MIG

  • Costruzione di veicoli speciali (rimorchi, manutenzione, parti soggette all'usura per camion che trasportano materiali sfusi)


Lavorazione di legno e FRP


Correzioni precise sulle superfici o sui bordi.

Diametro (Ø)

125 mm

Foratura

22,23 mm

Grana

40

Esecuzione

Ondulato

Materiale del disco di supporto

Tessuto di vetro

Numero di giri max

12250 G/min

Numero giri max consigliato

7500 G/min

Materiale abrasivo

Corindone di zirconio