Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Disco per tachigrafi CE

Disco tachigrafo
DISCHI TACHIGRAFI 180 KM/H

Cod. art. 085009180

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Disco per tachigrafi CE

Cod. art. 085009180

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x100 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Compatibile con tutti i tachigrafi CE


Approvato per l'uso in tutta Europa



Prodotto in conformità alla normativa DIN ISO 9001



I dischi automatici possono essere valutati elettronicamente



Metodo di stampa a rotocalco


Contorni chiari



Resistente all’abrasione


Nessun danno al tachigrafo dovuto allo sporco



I nuovi modelli di tachigrafi E1 vengono automaticamente aggiornati sui dischi per tachigrafo

Indicazione

Se dovesse essere necessaria la valutazione di un incidente, attenersi alle seguenti indicazioni:


Inviare il disco con una breve nota, l'indirizzo del cliente, ecc. al Dipartimento PCM di Künzelsau, Germania.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1  |  2  |  3

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Numero Moto Meter

517.601.8001

Numero comparativo

180-24 EC 4B

Numero E1

57/60/72/73/82/83

ISO

9001