Dispenser per contenitore da 4 litri
Dispenser pasta lavamani per secchio da 4 l
DOSATORE-PER-PASTA-LAVAMANI-SECCHIO-4L
Cod. art. 0891903004
EAN 4058794856309
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Dosatore manuale a parete per pasta lavamani in secchio da 4 L
- Pasta lavamani: 0893 955 211 / 0893 960 211 / 0893955142
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Area di applicazione
Idoneo per officine di manutenzione e servizi.
Larghezza | 220 mm |
Altezza | 220 mm |
Lunghezza | 220 mm |
Colore | Nero |