Dispositivo retrattile anticaduta Kompakt Ultra 6
Dispositivo anticaduta Kompakt Ultra 6
APP.ANTICADUTA-RETR-KOMPAKT-ULTRA-6
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Conforme agli standard europei EN 360, RfU 060 e RfU 062
- Riavvolgimento automatico del nastro per una sicurezza ottimale
- In caso di caduta, il dispositivo si blocca con una velocità di caduta di 120 m/min
- Distanza d'arresto: ≤ 1,20 cm (verticale)
- Robusto carter in plastica
- Assorbitore di energia integrato
- Nastro lungo 6 m in Dyneema®
- Il moschettone girevole impedisce l'attorcigliamento del nastro
- Idoneo per l'utilizzo verticale e orizzontale
- Testato su spigolo vivo
- Omologato fino a 140 kg
EN 360, RfU 060 e RfU 062
Caratteristiche tecniche(X)
Norma EN | 360 |
Lunghezza totale dell'elemento di giunzione | 6 m |
Larghezza x altezza x profondità | 137 x 183 x 85 mm |
Peso | 1800 g |