Dispositivo di bloccaggio KL
Dispositivo di bloccaggio KL in acciaio fosfatato
FERMO DI SICUR.ESN09-D12,0MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Termine albero radiale e fermo della rondella distanziale inseribile e rimovibile senza utensili
- Completa aderenza e bilanciamento della tolleranza grazie al design a piastra
- Elevata capacità di carico assiale
Caratteristiche tecniche(X)
Per alberi min/max (d3) | 12-14 mm |
Per diametro scanalatura (d4) | 9 mm |
Per larghezza scanalatura (m1) | 0,9 mm |
Diametro interno (d1) | 8,5 mm |
Diametro esterno (d2) | 17 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Fosfatato |
Forma | ESN09 |