Dispositivo di bloccaggio KL
Dispositivo di bloccaggio KL in acciaio fosfatato
FERMO DI SICUREZZA D 10 MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Dispositivo di bloccaggio per estremità albero e distanziali installabile e disinstallabile radialmente senza attrezzi
- Design a piastra per un'applicazione priva di vibrazioni con compensazione della tolleranza
- Elevata resistenza assiale
Caratteristiche tecniche(X)
Per alberi min/max (d3) | 10-12 mm |
Per diametro scanalatura (d4) | 8 mm |
Per larghezza scanalatura (m1) | 0,9 mm |
Diametro interno (d1) | 7,5 mm |
Diametro esterno (d2) | 16 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Fosfatato |
Forma | ESN09 |