Dispositivo di bloccaggio KL
Dispositivo di bloccaggio KL in acciaio fosfatato
FERMO DI SICUREZZA (PHR) D 6 MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Termine albero radiale e fermo della rondella distanziale inseribile e rimovibile senza utensili
- Completa aderenza e bilanciamento della tolleranza grazie al design a piastra
- Elevata capacità di carico assiale
Caratteristiche tecniche(X)
Per alberi min/max (d3) | 6-8 mm |
Per diametro scanalatura (d4) | 5 mm |
Per larghezza scanalatura (m1) | 0,7 mm |
Diametro interno (d1) | 4,6 mm |
Diametro esterno (d2) | 10,6 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Fosfatato |
Forma | ESN09 |