Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dispositivo di fissaggio rotondo Per funi e cavi di teloni con spessore massimo di 8 mm

Dispositivo di fissaggio rotondo
BOTTONE-PLAST-P-FISSAGG-RETI-NERO-D20MM

Cod. art. 0880930001
EAN 4062856072040

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Adatto per allungare reti di copertura con e senza l'apposita corda

  • Foro passante da 6 mm per rivetti o viti
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Poliammide - PA 6

Colore

Nero

Per diametro fune max

8 mm

Diametro

20 mm