Dispositivo di fissaggio rotondo Per funi e cavi di teloni con spessore massimo di 8 mm
Dispositivo di fissaggio rotondo
BOTTONE-PLAST-P-FISSAGG-RETI-NERO-D30MM
Cod. art.
0880930002
EAN 4062856072033
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Adatto per allungare reti di copertura con e senza l'apposita corda
- Foro passante da 6 mm per rivetti o viti
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Poliammide - PA 6 |
Colore | Nero |
Per diametro fune max | 8 mm |
Diametro | 30 mm |