Distributore 24V
Distributore 24V
DISTRIBUTORE-LED-24V-6-VIE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il collegamento fino a 6 lampade a 24V
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Plastica |
Materiale della carcassa | Plastica |
Colore carcassa | Bianco |
Lunghezza | 70 mm |
Larghezza | 31 mm |
Altezza | 17 mm |
Lunghezza cavo | 200 mm |
Classe di protezione IP | IP 20 |