Picchetto per messa a terra Con capocorda
Asta di messa a terra a croce senza capocorda
DISPERSORE TERRA 1,5M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Palo dispersore messa a terra a croce 50 x 50 x 3 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Esecuzione | Senza capocorda piatto |
Lunghezza | 1,5 m |
Larghezza profilo x larghezza profilo 2 x spessore profilo | 50 x 50 x 3 mm |
Numero fori | 4 PZ |
Diametro foro | 12 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato a caldo |
Altro standard | VDE 0100-540 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.