Divisorio in alluminio Per vaschette superiori
Divisorio per vaschetta superiore
DIVISORIO PER RA 80X380 TR2
ORSYMOBIL
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Descrizione tipo | TR2 |
Altezza | 70 mm |
Profondità | 370 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 0,100 kg |
Colore | Argento alluminio |
Materiale | Lega a base di alluminio, ALMG3 |