Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dosatore proporzionale anticalcare W-CAL

Dosatore proporzionale anticalcare W-CAL
DOSATORE-PROPORZION-ANTICALC-1/2PO-W-CAL

Cod. art. 0886003200

EAN 4056807642932

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dosatore proporzionale anticalcare W-CAL

Cod. art. 0886003200

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati alimentari per il trattamento anticalcare ed anticorrosivo negli impianti di produzione di acqua calda sanitaria ad uso domestico

Gli impianti idrici domestici contengono un certo quantitativo di sali di calcio e magnesio, che ne determinano la durezza. Durante il riscaldamento dell’acqua si innesca un processo chimico che genera carbonato di calcio (calcare) ed anidride carbonica. Il calcare precipita depositandosi ed incrostando tutte le parti metalliche dell’impianto (ad es. lo scambiatore di calore delle caldaie) mentre l’anidride carbonica può innescare effetti corrosivi interni all’impianto. W-CAL è la soluzione ideale a questi problemi! Grazie al suo esclusivo sistema di do-saggio, W-CAL discioglie proporzionalmente il polifosfato nell’acqua, il quale pratica un’azione “chelante” (schermatura) sui fiocchi di calcio e magnesio, evitandone la precipitazione e la conseguente formazione di depositi di calcare. Il polifosfato tende inoltre, nel tempo, ad eliminare i depositi di calcare già esistenti e, creando un sottile film protettivo sulle superfici dell’impianto, fornisce anche un’efficace protezione contro la corrosione



Protegge caldaie, scambiatori di calore, boilers ecc. dal depositocalcareo e dalla corrosione



Dimensioni ridottissime



Possibilità di montaggio su tubazione orizzontale, verticale o a 45°



Ingresso acqua bidirezionale (indifferentemente da dx o da sx)



Esclusivo sistema di dosaggio proporzionale a doppio controllo: Vortex + Venturi



By-pass incorporato per una pratica intercettazione dell’ingresso dell’ac- qua nel bicchiere senza interrompere la linea idrica generale



Dotato di sfera rossa galleggiante come pratico indicatore visivo dello stato di carica della soluzione



Durata di carica elevata (ca. 27 m³) grazie alle compresse ad alta concentrazione di polifosfato



Ricarica semplice e veloce grazie alle pratiche compresse ed al rapido sistema di sgancio del bicchiere



Già fornito con prima carica (2 compresse)

Prova di prestazioni

Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili conforme al D.M. 25/2012

Istruzioni

W-CAL deve essere installato sulla tubazione di acqua fredda sanitaria in ingresso al generatore di acqua calda (caldaia, scaldabagno, boiler ecc.). Di seguito alcuni esempi:

W-CAL viene fornito predisposto per il montaggio su tubazione orizzontale ma, agendo sull’apposita vite frontale, è possibile configurarlo anche per l’installazione su tubazione verticale o a 45°.

N.B.:


Il bicchiere deve necessariamente rimanere in posizione verticale

1.Ruotare la ghiera metallica verso sinistra fino a fine corsa (ca. 1/8 di giro) per chiudere l’ingresso dell’acqua nel bicchiere

2.Ruotare il bicchiere verso sinistra fino a fine corsa, dunque estrarlo verso il basso. Sciacquare il bicchiere con acqua corrente per eliminare eventuali impurità residue

3.Inserire 2 compresse di ricarica nel bicchiere avendo cura di riposizionare la sfera galleggiante rossa sopra alle compresse

4.Rimontare il bicchiere inserendolo nelle apposite sedi, dunque ruotarlo verso destra fino a fine corsa mantenendo la ghiera metallica ferma

5.Ruotare la ghiera metallica verso destra fino a fine corsa (ca. 1/8 di giro) per aprire l’ingresso


dell’acqua nel bicchiere

6.Attendere 15 minuti prima di utilizzare l’acqua

Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili conforme al D.M. 25/2012

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

65 mm

Altezza

130 mm

Profondità

95 mm

Diametro

65 mm

Filettatura di collegamento

1/2 x 1/2 poll.

Peso prodotto (per pezzo)

341,000 g

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Compressa di ricarica per dosatore proporzionale anticalcare W-CAL

COMPRESSE-DI-RICARICA-P/DOS-ANTIC-W-CAL

x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche