Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dry box con filamento Prusa Pro per bobine di filamento

DRYBOX-FLMNT-STAMPA-3D-PRUSA-PRO

Cod. art. 4954628314

EAN 4068362251214

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dry box con filamento Prusa Pro per bobine di filamento

Cod. art. 4954628314
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
Questo dry box a tenuta ermetica mantiene il filamento asciutto, monitora le condizioni climatiche ed è sufficientemente grande per bobine da 1 kg fino a 200 mm di diametro.

Contenitore sigillato ermeticamente


  • Il dry box per filamenti Prusa protegge in modo affidabile i filamenti dall'umidità. Il sistema sigillato impedisce l'ingresso di umidità e garantisce che i filamenti siano conservati in condizioni ottimali.

Stampa direttamente da dry box


  • Il contenitore di stoccaggio è anche adatto per stampare il filamento direttamente dal suo interno. Ciò è essenziale per mantenere basso il contenuto di umidità del filamento durante la stampa, fattore fondamentale per ottenere risultati di alta qualità, soprattutto quando si utilizzano materiali delicati.

Essenziale per polimeri ad alte prestazioni


  • È praticamente impossibile stampare determinati materiali senza questo contenitore. Ciò è particolarmente vero per i polimeri ad alte prestazioni come PEI, PEEK, PEKK o PSU, che richiedono condizioni controllate con precisione.

Misurazione integrata di umidità e temperatura:


  • il contenitore è dotato di sensori per misurare l'umidità e la temperatura e consentire il massimo controllo delle condizioni interne.

Sistema di asciugatura integrato


  • Il dry box per filamento Prusa è dotato di un sistema per il mantenimento e la riduzione dell'umidità mediante gel di silice. Questo materiale assorbe attivamente l'umidità dall'aria all'interno del contenitore, contribuendo a mantenere il filamento asciutto.

  • Accessorio indispensabile quando si lavora con materiali sensibili all'umidità

  • Misurazione integrata di umidità e temperatura

  • Portatile
Indicazione

Si consiglia l'uso di gel di silice.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per bobine fino a 1 kg o con diametro fino a 200 mm, facile da montare

  • Progettata per uso industriale, uffici di progettazione e ingegnerizzazione, istituti di istruzione o utenti professionali

Produttori

Prusa

Colore

Arancio

Diametro ugello

1,75 mm