E4 TOP – Silicone acetato
E4 TOP - silicone acetico
SILICONE CRISTALLINO 310ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Compatibile con vernici, effettuare una prova prima dell'uso
- Versione colorata resistente al bitume
- Leggero scolorimento possibile in alcune applicazioni
Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Test preliminari necessari.
Caratteristiche tecniche(X)
Per i giunti di collegamento, dilatazione e sigillatura in interni ed esterni, quali collegamenti a parete o a pavimento. Per la sigillatura di giunti di dilatazione per vetri e cristalli su serramenti in legno, uPVC e alluminio. Sigillatura di giunti tra vetri e componenti di carico (telai, traverse, montanti). Adatto per climi freddi.
La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Prendere nota della dimensione del giunto. Pretrattare i giunti con materiale di riempimento, art. n. 0875... Trattare i substrati porosi con primer
al silicone, art. n. 0892 170. Prima della filmazione, lisciare il sigillante con un prodotto apposito, art. n. 08933/0893 003.
Contenuto | 310 ml |
Base chimica | Sigillante con indurente all'acetato |
Colore | Trasparente |
Allungamento massimo d'esercizio | 25 % |
Durezza Shore A | 20 |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 al 40 °C |
Resistenza temperatura min/max | -40 al 180 °C |
Tempo di filmazione min | 20 min |
Condizioni per tempo di filmazione | a 23°C e 50% di umidità relativa |
Allungamento a rottura min | 250 % |
Proprietà fungicida | No |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mese |
Condizioni per densità | 1,02 g/cm³ / a 23°C, 50% di umidità relativa |
Densità | 1,02 g/cm³ |