E6 BAS S – Silicone acetato, per uso sanitario
E6 BAS S - silicone acetico sanitario
SILICONE SANITARIO BIANCO 310ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Compatibile con vernici, effettuare una prova prima dell'uso
- Versione colorata resistente al bitume
- In alcune applicazioni può verificarsi un leggero scolorimento
Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Test preliminari necessari.
Caratteristiche tecniche(X)
Per i giunti di collegamento, dilatazione e sigillatura in interni ed esterni, quali collegamenti a parete o a pavimento. Adatto anche per uso sanitario e climi freddi.
La superficie deve essere pulita, asciutta e portante. Prendere nota delle dimensioni del giunto, consultare la scheda tecnica. Pretrattare i giunti con materiale di riempimento in PE, art. n. 0875...
Trattare i substrati porosi (ad esempio calcestruzzo) con primer, art. n. 0892 170. Prima della filmazione, lisciare il sigillante con un prodotto apposito, art. n. 0893 3.
Contenuto | 310 ml |
Base chimica | Acetato |
Colore | Bianco |
Allungamento massimo d'esercizio | 20 % |
Durezza Shore A | 18 |
Temperatura di lavorazione min/max | 40 al 5 °C |
Resistenza temperatura min/max | -40 al 100 °C |
Tempo di filmazione min | 25 min |
Condizioni per tempo di filmazione | a 23°C e 50% di umidità relativa |
Allungamento a rottura min | 200 % |
Proprietà fungicida | Sì |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mese |
Condizioni per densità | 0,98 g/cm³ / a 25°C |
Densità | 0,98 g/cm³ |