Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

E6 BAS – Silicone acetato

E6 BAS - silicone acetico
SILICONE-ACETICO-UNI-BIANCO-310ML

Cod. art. 089284832
EAN 4053479461052

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV

  • Compatibile con vernici, effettuare una prova prima dell'uso

  • Versione colorata resistente al bitume

  • Leggero scolorimento possibile
Indicazione

Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Test preliminari necessari.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatto per giunti di collegamento, dilatazione e sigillanti in interni ed esterni, quali collegamenti a parete o a pavimento, anche per climi freddi.

Istruzioni

La superficie deve essere pulita, asciutta e in grado di sostenere carichi. Prendere nota delle dimensioni dei giunti, vedere la scheda tecnica. Riempire inizialmente i giunti con apposito materiale in PE, art. n. 0875... Applicare il primer, art. n. 0892 170, su superfici assorbenti (ad es. calcestruzzo). Prima della filmazione, lisciare con un apposito prodotto.

Contenuto

310 ml

Base chimica

Siliconi a reticolazione neutra, base polimerica

Colore

Bianco

Allungamento massimo d'esercizio

25 %

Durezza Shore A

18

Temperatura di lavorazione min/max

5 al 40 °C

Resistenza temperatura min/max

-40 al 100 °C

Tempo di filmazione min

25 min

Condizioni per tempo di filmazione

a 23°C e 50% di umidità relativa

Allungamento a rottura min

150 %

Proprietà fungicida

No

Tempo di stoccaggio da produzione

12 Mese

Condizioni per densità

1,01 g/cm³ / a 23°C

Densità

1,01 g/cm³

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Lisciante speciale per siliconi

LISCIANTE SPECIALE PER SIGILLANTI 5L

Agente levigante universale adatto per tutti i tipi di sigillanti

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche