Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ERGOPOWER DUAL 25 W - LAMPADA-LED-RICARIC-ERGOPOWER-DUAL-25W ERGOPOWER DUAL 25 W - LAMPADA-LED-RICARIC-ERGOPOWER-DUAL-25W ERGOPOWER DUAL 25 W - LAMPADA-LED-RICARIC-ERGOPOWER-DUAL-25W ERGOPOWER DUAL 25 W - LAMPADA-LED-RICARIC-ERGOPOWER-DUAL-25W ERGOPOWER DUAL 25 W - LAMPADA-LED-RICARIC-ERGOPOWER-DUAL-25W ERGOPOWER DUAL 25 W - LAMPADA-LED-RICARIC-ERGOPOWER-DUAL-25W ERGOPOWER DUAL 25 W - LAMPADA-LED-RICARIC-ERGOPOWER-DUAL-25W ERGOPOWER DUAL 25 W - LAMPADA-LED-RICARIC-ERGOPOWER-DUAL-25W ERGOPOWER DUAL 25 W - LAMPADA-LED-RICARIC-ERGOPOWER-DUAL-25W
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/YllFNaOqJ_U

ERGOPOWER DUAL 25 W - LAMPADA-LED-RICARIC-ERGOPOWER-DUAL-25W - 1
ERGOPOWER DUAL 25 W - LAMPADA-LED-RICARIC-ERGOPOWER-DUAL-25W - 2
ERGOPOWER DUAL 25 W - LAMPADA-LED-RICARIC-ERGOPOWER-DUAL-25W - 3
ERGOPOWER DUAL 25 W - LAMPADA-LED-RICARIC-ERGOPOWER-DUAL-25W - 4
ERGOPOWER DUAL 25 W - LAMPADA-LED-RICARIC-ERGOPOWER-DUAL-25W - 5
ERGOPOWER DUAL 25 W - LAMPADA-LED-RICARIC-ERGOPOWER-DUAL-25W - 6
ERGOPOWER DUAL 25 W - LAMPADA-LED-RICARIC-ERGOPOWER-DUAL-25W - 7
ERGOPOWER DUAL 25 W - LAMPADA-LED-RICARIC-ERGOPOWER-DUAL-25W - 8
ERGOPOWER DUAL 25 W - LAMPADA-LED-RICARIC-ERGOPOWER-DUAL-25W - 9

ERGOPOWER DUAL 25 W

Lampada lavoro LED ricaric ERGOPOWER DUAL 25W
LAMPADA-LED-RICARIC-ERGOPOWER-DUAL-25W

Cod. art. 0981509125
EAN 4061975622464

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Lampada da lavoro ricaricabile a LED con design esclusivo Würth con due intensità luminose e collegamento USB.

La lampada può essere ricaricata tramite la rete o a bordo del veicolo.



Grazie al sistema di gestione della batteria indipendente, la lampada può essere utilizzata quando il cavo di ricarica è collegato e la lampada è sotto carica = doppio uso.



Caratteristiche:


  • LED SMD

  • Due intensità luminose - 2500 lumen e 1000 lumen

  • Con indicatore capacità residua/stato di carica

  • Supporto con fori di montaggio - per il montaggio a parete o su un treppiede

  • La fornitura include cavo di ricarica H07RN-F 3 m, spina Schuko (cavo di collegamento di rete 230V AC) e cavo spina accendisigari per vetture (12/24 V DC)

  • Cavo di rete con collegamento autobloccante
Indicazione

Batteria agli ioni di litio 8,4 V 7800 mAh

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Indice di resa cromatica min (CRI)

80

Flusso luminoso min/max

1000 / 2500 lm

Temperatura colore

6000 K

Autonomia min/max

2,5-6 h

Resistenza all’impatto

IK08

Classe di protezione IP, lampada

IP 65

Tensione nominale

8.4 V/DC

Capacità batteria

7800 mAh

Tipo batteria/batteria ricaricabile

Li-lon

Classe di protezione lampada

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Potenza nominale

25 W

Tipo cavo

H07RN-F2x1,0 mm²

Tipo di attacco

Spina Shuko

Lunghezza cavetto di alimentazione

3 m

Temperatura di esercizio min/max

-10 al 35 °C

Larghezza x altezza x profondità

218 x 287 x 108 mm

Tipo di connettore

F
E

Materiale

Alluminio

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Caricabatterie auto per LED Ergopower Dual 20 W

CARICABATT-VETTURE-P-ERGOPOWER DUAL-20W

x 1 pz.
Cavo di ricarica per LED ERGOPOWER DUAL, 25 Watt

CAVO-RICAR-ERGOPOWER-25W-EU-0981509125

Ricarica rapida e comoda
x 1 pz.
Batteria ricaricabile

BATTERIA-RICAMBIO-ERGOPOWER DUAL-20W/25W