Elettrodi a trazione PinPuller® Power
BLOCCHETTO PINPULLER 10 ELETTRODI
Cod. art. 0691500171
EAN 4047376298293
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vaste possibilità di utilizzo:
- Martello scorrevole pesante
- Accessorio di trazione per dima
- Traversa per trazione
Le scanalature a griglia consentono il fissaggio sicuro per pezzo di trazione in qualsiasi posizione desiderata
I singoli elettrodi sono veloci da saldare e semplici da rimuovere tramite svitamento
Riduzione dei tempi di lavorazione
Gli elettrodi multipli a intervalli di 9 mm garantiscono un'ottimale distribuzione della forza
A differenza del filo ondulato, gli elettrodi a trazione possono essere saldati fino a 500 volte
Grazie al supporto isolato di ciascun elettrodo, è necessario applicare solamente una minima forza di saldatura, riducendo il calore trasferito alla lamiera
Prima dell'uso iniziale, il rivestimento in ottone deve essere rimosso dalle punte degli elettrodi.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 92 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 117,000 g |