Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Elettrodi a trazione PinPuller® Power

BLOCCHETTO PINPULLER 20 ELETTRODI

Cod. art. 0691500172

EAN 4047376298422

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Elettrodi a trazione PinPuller® Power

Cod. art. 0691500172
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
Struttura robusta per la rimozione di grandi deformazioni su carrozzerie in lamiera

Vaste possibilità di utilizzo:


  • Martello scorrevole pesante

  • Accessorio di trazione per dima

  • Traversa per trazione


Le scanalature a griglia consentono il fissaggio sicuro per pezzo di trazione in qualsiasi posizione desiderata



I singoli elettrodi sono veloci da saldare e semplici da rimuovere tramite svitamento


Riduzione dei tempi di lavorazione



Gli elettrodi multipli a intervalli di 9 mm garantiscono un'ottimale distribuzione della forza



A differenza del filo ondulato, gli elettrodi a trazione possono essere saldati fino a 500 volte



Grazie al supporto isolato di ciascun elettrodo, è necessario applicare solamente una minima forza di saldatura, riducendo il calore trasferito alla lamiera

Indicazione

Prima dell'uso iniziale, il rivestimento in ottone deve essere rimosso dalle punte degli elettrodi.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

182 mm

Peso prodotto (per pezzo)

237,000 g