Elettrodo basico
Elettrodo di saldatura basico bianco
ELETTRODO BASICO (2,5 X300 250PZ.)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per strutture saldate sottoposte a sollecitazionigravose
- Deposita un metallo di altissima qualitàmeccanica e radiografica
- Garantisce un alto grado di sicurezzacontro le fessurazioni anche su acciaipoco saldabili, di elevata resistenza, al carbonio o manganese e debolmente legati
- Di facile impiego in tutte le posizioni
- Cordoni fucinabili
Classificazione:
- AWS A5.1 E 7018
- EN ISO 2560-A E 42 4 B 42 H5
Caratteristiche meccaniche:
- Resistenza a trazione 500 - 640 MPa
- Limite di snervamento ≥ 420 MPa
- Allungamento A5d ≥ 20%
- Resilienza a -40°C Kv ≥ 47 J
Caratteristiche tecniche(X)
Per costruzioni navali, aeronautiche, ponti, forni, serbatoi, caldaie a pressione, condotte forzate, ecc. Per strutture molto vincolate e di elevato spessore. Ottimi risultati nella saldatura di tondini per cemento armato, nella saldatura di sovrapposizioni e doppio coprigiunto
Si usa in corrente continua con polo positivo (+) alla pinza o in corrente alternata con l’arco molto corto
Diametro filo (Ø) | 2,5 mm |
Lunghezza | 300 mm |
American Welding Society (AWS) | A 5.1: E 7018 |
Rivestimento dell'elettrodo di saldatura | Basico |
Colore | Bianco |
Resistenza a trazione min. | 500 MPa |
Allungamento longitudinale min | 20 % |