Elettrodo di ricambio per torcia TIG
Elettrodo di ricambio TIG cerio 2% D.2,4 mm
ELETT. TUNGS. CERIATO D.2,4X175MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro (Ø) | 2,4 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 14 g |
Lunghezza | 160 mm |
Colore di identificazione | Grigio |