Elettrodo in tungsteno-oro per torceTIG WLV17/WLT17K/WLT26
Elettrodo in oro/tungsteno
ELETT. TUNGS. LANTANIATO D.2,4X175MM
Cod. art. 0984150124
EAN 4053479792422
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Buone proprietà di accensione e lunga durata
- Adatto per CC e CA
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro (Ø) | 2,4 mm |
Corrente min/max | 70-240 A |
Peso prodotto (per pezzo) | 16,800 g |
Corrente min | 70 A |
Corrente max | 240 A |
Lunghezza | 175 mm |
Colore di identificazione | Oro |