Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Elettrodo per acciaio inox A2

Elettrodo di saldatura inox A2
ELETTRODI P/INOX A2 2,0 X300 150PZ

Cod. art. 09820052

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Elettrodo per acciaio inox A2

Cod. art. 09820052

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x1 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Deposita acciaio inossidabile tipo AISI 308 (19/9) con contenuto di carbonio di max. 0,04%

  • I cordoni di saldatura devono essere trattati successivamente

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Area di applicazione

Per la saldatura di acciaio inox tipo AISI 301, 302, 304 L, 308, 321 e 347

Istruzioni

Si usa in corrente continua con polo positivo (+) alla pinza o in corrente alternata con tensione a vuoto di almeno 50V

Lunghezza

300 mm

Corrente min/max

50-70 A

Norme

ISO 3581, DIN 8556

American Welding Society (AWS)

A 5.4: E 308L-16

Resistenza alla tensione min

550 N/mm²

Tenacità all'intaglio min su provino con intaglio a V

55 J

Corrente min

50 A

Corrente max

70 A

Allungamento longitudinale min

35 %

Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche