Elettrodo per acciaio inox A2
Elettrodo di saldatura inox A2
ELETTRODI P/INOX A2 3,25X350 75PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Deposita acciaio inossidabile tipo AISI 308 (19/9) con contenuto di carbonio di max. 0,04%
- I cordoni di saldatura devono essere trattati successivamente
Caratteristiche tecniche(X)
Per la saldatura di acciaio inox tipo AISI 301, 302, 304 L, 308, 321 e 347
Si usa in corrente continua con polo positivo (+) alla pinza o in corrente alternata con tensione a vuoto di almeno 50V
Lunghezza | 350 mm |
Corrente min/max | 110-140 A |
Normative | ISO 3581, DIN 8556 |
American Welding Society (AWS) | A 5.4: E 308L-16 |
Resistenza a trazione min. | 550 N/mm² |
Tenacità all'intaglio min su provino con intaglio a V | 55 J |
Corrente min | 110 A |
Corrente max | 140 A |
Allungamento longitudinale min | 35 % |