Elettrodo per acciaio inox A4
Elettrodo di saldatura inox A4
ELETTRODI P/INOX A4 2,5 X300 100PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Deposita acciaio inossidabile tipo AISI 316 (18/12) con contenuto di carbonio di max. 0,04% e molibdeno di 2-3%
- I cordoni di saldatura devono essere trattati successivamente
Classifiche: | |
AWS A5.4 | E316L-16 |
DIN 8556 | E19122LR23 |
ISO 3581 | E 19.12.2 L |
Caratteristiche tecniche(X)
Per la saldatura di acciaio inox tipo AISI 316 (A4), 316 L, 202
Si usa in corrente continua con polo positivo (+) alla pinza o in corrente alternata con tensione a vuoto di almeno 50V
Lunghezza | 300 mm |
Corrente min/max | 50-80 A |
Normative | ISO 3581, DIN 8556 |
American Welding Society (AWS) | A 5.4: E 316L-16 |
Resistenza a trazione min. | 560 N/mm² |
Tenacità all'intaglio min su provino con intaglio a V | 60 J |
Corrente min | 50 A |
Corrente max | 80 A |
Allungamento longitudinale min | 35 % |