Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Elettrodo per alluminio

Elettrodo di saldatura per alluminio
ELETTRODI P/ALLUMINIO 2,5 X350 100PZ

Cod. art. 098200725
EAN 4045989133819

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Classifiche:
AWS A5.3EAI43
DIN 1732S - AISi5
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per saldare alluminio e le sue leghe. Particolarmente idoneo per alluminio puro in costruzioni soggette alla corrosione p. es. cisterne per benzina, recipienti per latte, enologici, chimici, ecc.

Istruzioni

Si usa in corrente continua con polo positivo (+) alla pinza. Per saldare spessori superiori di 3 mm, preriscaldare gli elettrodi a 200 - 300°C

Lunghezza

350 mm

Corrente min/max

60-90 A

Normative

DIN 1732

American Welding Society (AWS)

A 5.3 EAI 43

Corrente min

60 A

Corrente max

90 A

Allungamento longitudinale min

15 %

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche