Elettrodo per ghisa
Elettrodo di saldatura per ghisa
ELETTRODI PER GHISA 2,5 X300 100PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per la saldatura a freddo della ghisa e per la riparazione di difetti di fusione
- Permette una facile lavorazione successiva del deposito di saldatura
- Buona resistenza alle fessurazioni
Caratteristiche tecniche(X)
Particolarmente indicato per ghise dure, sferoidali, bianche e con basso contenuto di zolfo
Si usa in corrente continua con polo positivo o negativo alla pinza o in corrente alternata con tensione a vuoto di almeno 45V
Lunghezza | 300 mm |
Corrente min/max | 50-70 A |
Normative | DIN 8573 |
American Welding Society (AWS) | A 5.15 |
Tenacità all'intaglio min su provino con intaglio a V | 31 J |
Corrente min | 50 A |
Corrente max | 70 A |