Elettrodo rutile cel
Elettrodo di saldatura rutile punta blu
ELETTRODO RUTILE CELL.(2,5 X300 250PZ.)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Grande facilità d’impiego in tutte le posizioni, specialmente in verticale discendente
- Avanzamento veloce
- Notevole rendimento
- Scorie di facile asportazione
- Deposita cordoni piatti, uniformi e esteticamente belli, anche in posizioni difficili
Classificazione:
- AWS A5.1 E 6012
- EN ISO 2560-A E 42 0 RC 11
- Omologazioni: TÜV 18686
Caratteristiche meccaniche:
- Resistenza a trazione 500 - 640 MPa
- Allungamento A5d ≥ 20%
- Resilienza a 0°C Kv ≥ 47 J
Caratteristiche tecniche(X)
Per saldare lamiere di medio e piccolo spessore, per qualunque genere di costruzione saldata e per tubazioni
Si usa in corrente alternata o continua con polo negativo (-) alla pinza. Da impiegare preferibilmente a contatto
Diametro filo (Ø) | 2,5 mm |
Lunghezza | 300 mm |
American Welding Society (AWS) | A 5.1: E 6012 |
Rivestimento dell'elettrodo di saldatura | Rutil-cellulosa |
Resistenza a trazione min. | 500 MPa |
Allungamento longitudinale min | 20 % |