Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Elettrodo rutile cel

Elettrodo di saldatura rutile punta blu
ELETTRODO RUTILE CELL.(3,25X350 160PZ)

Cod. art. 0982002325
EAN 4045989133666

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Punta colore blu
  • Grande facilità d’impiego in tutte le posizioni, specialmente in verticale discendente

  • Avanzamento veloce

  • Notevole rendimento

  • Scorie di facile asportazione

  • Deposita cordoni piatti, uniformi e esteticamente belli, anche in posizioni difficili
Indicazione

Classificazione:


  • AWS A5.1 E 6012

  • EN ISO 2560-A E 42 0 RC 11

  • Omologazioni: TÜV 18686


Caratteristiche meccaniche:


  • Resistenza a trazione 500 - 640 MPa

  • Allungamento A5d ≥ 20%

  • Resilienza a 0°C Kv ≥ 47 J
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per saldare lamiere di medio e piccolo spessore, per qualunque genere di costruzione saldata e per tubazioni

Istruzioni

Si usa in corrente alternata o continua con polo negativo (-) alla pinza. Da impiegare preferibilmente a contatto

Diametro filo (Ø)

3,25 mm

Lunghezza

350 mm

American Welding Society (AWS)

A 5.1: E 6012

Rivestimento dell'elettrodo di saldatura

Rutil-cellulosa

Resistenza a trazione min.

500 MPa

Allungamento longitudinale min

20 %

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche