Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Elettrodo rutile normale

Elettrodo di saldatura rutile punta verde
ELETTRODO RUTILE (2,5 X300 250PZ.)

Cod. art. 098200125

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Elettrodo rutile normale

Cod. art. 098200125

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Punta colore verde
  • Tpo scorrevolissimo di facile impiego che salda in tutte le posizioni

  • Spruzzi quasi inesistenti, scorie che si staccano da sole

  • Accensione e riaccensione molto facile buone caratteristiche meccaniche

  • Arco dolce e silenzioso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Area di applicazione

Per tutte le costruzioni saldate mediamente sollecitate p. es. piccola e media carpenteria, e su metallo base di buona qualità e con poche impurità, ecc. Particolarmente idonei per serbatoi da saldarsi in una sola passata e per passate di riempimento e finitura

Istruzioni

Si usa in corrente alternata o continua con polo negativo (-) alla pinza. Può lavorare anche a contatto

Diametro filo (Ø)

2,5 mm

Lunghezza

300 mm

Corrente min/max

60-110 A

Norme

ISO 2560, DIN 1913, UNI 5132

American Welding Society (AWS)

A 5.1: E 6013

Rivestimento

Rutilo

Colore

Verde

Resistenza alla tensione min

490 N/mm²

Tenacità all'intaglio min su provino con intaglio a V

55 J

Corrente min

60 A

Corrente max

110 A

Allungamento longitudinale min

24 %

Cod. art. Cust. Mat. No.

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche