Elettrodo rutile
Elettrodo di saldatura rutile punta verde
ELETTRODO RUTILE (3,25X450 150PZ.)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tpo scorrevolissimo di facile impiego che salda in tutte le posizioni
- Spruzzi quasi inesistenti, scorie che si staccano da sole
- Accensione e riaccensione molto facile
- Buone caratteristiche meccaniche
- Arco dolce e silenzioso
Classificazione:
- AWS A5.1 E 6013
- EN ISO 2560-A E 42 0 R 12
- Omologazioni: TÜV 18685
Caratteristiche meccaniche:
- Resistenza a trazione 500 - 640 MPa
- Limite di snervamento ≥ 420 MPa
- Allungamento A5d ≥ 20%
- Resilienza Charpy a 0°C Kv ≥ 47 J
Caratteristiche tecniche(X)
Per tutte le costruzioni saldate mediamente sollecitate p. es. piccola e media carpenteria, e su metallo base di buona qualità e con poche impurità, ecc. Particolarmente idonei per serbatoi da saldarsi in una sola passata e per passate di riempimento e finitura
Si usa in corrente alternata o continua con polo negativo (-) alla pinza. Può lavorare anche a contatto
Diametro filo (Ø) | 3,25 mm |
Lunghezza | 450 mm |
American Welding Society (AWS) | A 5.1: E 6013 |
Rivestimento dell'elettrodo di saldatura | Rutilo |
Colore | Verde |
Resistenza a trazione min. | 500 MPa |
Allungamento longitudinale min | 20 % |